Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA019 ANELLO NUMERO 9 - AR1MA019

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA019 ANELLO NUMERO 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

3389110574111

Artikelnummer

SNRAR1MA019

Herstellernummer

AR1MA019

Hersteller

SNR

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

nein

Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È una striscia di marcatori per le estremità dei cavi DZ5CA o tag di marcatura per morsetti. Contiene una scheda di 200 marcatori gialli con numero 9 stampato in nero. Contiene inoltre 400 il marcatore di messa a terra e 1 lo strumento di posizionamento.