Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MB01 CONFEZIONE LETTERE - AR1MB01

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MB01 CONFEZIONE LETTERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110574012

Artikelnummer

SNRAR1MB01

Herstellernummer

AR1MB01

Hersteller

SNR

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

nein

Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È una striscia di marcatori per le estremità dei cavi DZ5CA o tag di marcatura per morsetti. Contiene una serie di 26 schede con 200 indicatori gialli per lettere da A aZ, stampate in nero. Contiene inoltre 400 anelli di messa a terra e un utensile di posizionamento.