SCHNEIDER ELECTRIC - SNRASILUFC5 MODULO ASI - ASILUFC5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Unterstützt Protokoll für CAN - nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110365801
Artikelnummer
SNRASILUFC5
Herstellernummer
ASILUFC5
Hersteller
SNR
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein


