Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N109FT AVVIATORE STATICO 9A 110 480V - ATS01N109FT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N109FT AVVIATORE STATICO 9A 110 480V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 9 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110667158

Artikelnummer

SNRATS01N109FT

Herstellernummer

ATS01N109FT

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

9 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...240 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

1.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

4 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Die Alternative zum Stern-Dreieck-Anlasser! Kompakt und preiswert elektronisch starten bei Standard-Applikationen. Sanftanlasser für Asynchronmotor. Bemessungsstrom 9 A, Leistung 230V 1,5 kW, Leistung 400V 3 kW. Der Sanftanlasser ermöglicht das sanfte Starten von Drehstrom-Asynchronmotoren und verhindert Stromspitzen in der Anlaufphase sowie mechanische Laststöße. Typische Anwendungen Tranportbänder, Förderer, Pumpen, Lüfter, Kompressoren etc. Einfachste Inbetriebnahme, By-Pass integriert, wahlweise Meldeausgänge bzw. Steuerspannung intern oder extern Boost-Funktion für hohes Losbrechmoment.