SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N209RT Avviatore statico 9A 440 480V - ATS01N209RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 440...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110667240
Artikelnummer
SNRATS01N209RT
Herstellernummer
ATS01N209RT
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
440...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
0 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein


