SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N212LU AVVIATORE STATICO 12A 200 240V - ATS01N212LU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...240 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
Altistart 01
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110667257
Artikelnummer
SNRATS01N212LU
Herstellernummer
ATS01N212LU
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...240 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
2.2 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
3 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein



