Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C17Q AVVIATORE STATICO 170A 230-415V - ATS22C17Q

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C17Q AVVIATORE STATICO 170A 230-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 170 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480167263

Artikelnummer

SNRATS22C17Q

Herstellernummer

ATS22C17Q

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

170 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

75 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni a 3 fasi nella connessione di rete con una corrente nominale di 170 ampere, una potenza nominale da 230,440 a 90 kilowatt e una tensione nominale da 400 a 440 Vca. L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevare il surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni di configurazione.