SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C21Q AVVIATORE STATICO 210A 230-415V - ATS22C21Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Altistart 22
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480211256
Artikelnummer
SNRATS22C21Q
Herstellernummer
ATS22C21Q
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
210 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
110 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
90 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
160 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


