Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C21S6U AVVIATORE STATICO 210A 208-600V - ATS22C21S6U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C21S6U AVVIATORE STATICO 210A 208-600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480211195

Artikelnummer

SNRATS22C21S6U

Herstellernummer

ATS22C21S6U

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

0 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

0 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

L'avviatore Altistart 22 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni 3 fasi collegati alla rete con una corrente nominale di 210ampere, una potenza nominale da 60a 200Hp e una tensione nominale da 230a 575Vca.L'avviatore-rallentatore Altistart 22 consente l'avvio e l'arresto di macchine semplici e complesse come pompe centrifughe e a pistone, ventilatori, compressori a vite e apparecchiature per la movimentazione dei materiali. Dispone di un ingresso per sonda termica PTC per rilevareil surriscaldamento del motore e di numerose altre funzioni di monitoraggio del motore. Offre inoltre un bypass integrato ed è compatibile con il software SoMove, che consente il salvataggio e il trasferimento delle impostazioni di configurazione.