SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22D17S6U AVVIATORE STATICO 17A 208-600V - ATS22D17S6U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480167379
Artikelnummer
SNRATS22D17S6U
Herstellernummer
ATS22D17S6U
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
17 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


