SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22D88Q AVVIATORE STATICO 88A 230-415V - ATS22D88Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 88 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Altistart 22
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480167232
Artikelnummer
SNRATS22D88Q
Herstellernummer
ATS22D88Q
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
88 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
37 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
75 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


