Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATSU01N212LT AVVIATORE STATICO 12A 200 480V - ATSU01N212LT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATSU01N212LT AVVIATORE STATICO 12A 200 480V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110667103

Artikelnummer

SNRATSU01N212LT

Herstellernummer

ATSU01N212LT

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

12 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

2.2 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

0 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

0 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

L'Altivar SoftStarter U01 è un avviatore statico per motori asincroni a 3 fasi. È progettato principalmente per associazioni con gli avviatori compatti TeSys U. Può essere utilizzato per motori con potenza nominale fino a 3 kW o 7,5 hp, 3 fasi (da 200V a480V AC) e con una corrente nominale fino a 12A. Con soli 45 mm di larghezza, è uno degli avviatori più piccoli presenti sul mercato. Può essere installato praticamente ovunque. È dotato di un bypass integrato, che riduce rumore e dissipazione del calore. Ha un grado di protezione IP20. Peso 0,34 kg; dimensioni: 45 mm di larghezza, 234 mm di altezza, 150 mm di profondità. L'Altivar SoftStarter U01 è progettato per le seguenti applicazioni semplici: trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori,compressori, porte e cancelli automatici, piccole gru e macchinari a cinghia. È conforme alle norme IEC/EN 60947-4-2, certificato cUL, CSA, C-Tick e CCD, e presenta la marcatura CE. Può essere facilmente combinato con l'avviatore compatto TeSys U mediante il connettore di alimentazione VW3G4104. È facile da installare su guida DIN. L'Altivar SoftStarter 01 combina semplicità e facilità di cablaggio, configurazione rapida ed efficienza. Minore usura dei macchinari e riduzione dei tempi di manutenzione ottimizzano le operazioni. Insieme a TeSys Modello U, fornisce una soluzione di avviamento motore unica.