Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV12H037M2 ATV12 0.37KW 240V MONO - ATV12H037M2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV12H037M2 ATV12 0.37KW 240V MONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.4 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.37 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480071058

Artikelnummer

SNRATV12H037M2

Herstellernummer

ATV12H037M2

Hersteller

SNR

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.4 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

230 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.37 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

121.2 mm

Höhe:

143 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

72 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

8

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

I-Umrichter

Il variatore di velocità Altivar 12 di Schneider Electric è in grado di alimentare motori asincroni monofase con potenza nominale fino a 0,37 kilowatt/0,55 cavalli di potenza e tensione nominale da 200 a 240 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD / VFD) è concepito per macchine e apparecchi industriali e commerciali semplici, come nastri trasportatori, pompe, estrattori, barriere di accesso e laminatoi. Il suo ingombro ridotto consente il montaggio in armadi di semplici apparecchiature non industriali. Può essere configurato prima mentre è ancora all'interno del suo imballaggio senza utilizzare l'alimentatore, riducendo al minimo il tempo di installazione. La compatibilità del software SoMove consente di risparmiare e trasferire le configurazioni all'unità di riserva, riducendo i tempi di inattività per la manutenzione.