Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U04N4B ATV320 BOOK 0,37KW 500V TRI - ATV320U04N4B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U04N4B ATV320 BOOK 0,37KW 500V TRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...500 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 1.5 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.37 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480966385

Artikelnummer

SNRATV320U04N4B

Herstellernummer

ATV320U04N4B

Hersteller

SNR

Netzspannung:

380...500 V

Max. Ausgangsfrequenz:

599 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

1.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

500 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.37 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

245 mm

Höhe:

325 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

45 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Il variatore di velocità Altivar 320 è in grado di alimentare motori asincroni trifase con potenza nominale di 0,37 kW e una tensione nominale da 380 a 500 Vca. Altivar 320 è concepito per macchine industriali e commerciali semplici, come ad esempio imballaggi, macchinari per la movimentazione dei materiali, attuatori meccanici e dispositivi di sollevamento. Il suo fattore di forma a libro consente di ridurre l'ingombro della macchina, in particolare quando viene montato in un quadro elettrico accanto adaltri dispositivi di controllo come PLC, unità I/O. La connettività avanzata, tra cui CANopen e Modbus, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione senza l'uso di apparecchiature di rete aggiuntive.