Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U30N4B ATV320 BOOK 3KW 500V TRI - ATV320U30N4B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U30N4B ATV320 BOOK 3KW 500V TRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...500 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 7.1 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 3 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480931277

Artikelnummer

SNRATV320U30N4B

Herstellernummer

ATV320U30N4B

Hersteller

SNR

Netzspannung:

380...500 V

Max. Ausgangsfrequenz:

599 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

7.1 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

3 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

500 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

3 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

245 mm

Höhe:

325 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

60 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Il variatore di velocità Altivar 320 Schneider Electric è in grado di alimentare motori di potenza 3 fase sincroni e asincroni con una potenza nominale massima di 3 kilowatt/ 4 cavalli e una tensione nominale da 380a 500 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD / VFD) è concepito per macchine industriali e commerciali semplici, come ad esempio imballaggi, macchinari per la movimentazione dei materiali, attuatori meccanici e dispositivi di sollevamento. Il suo fattore di forma Book consente di ridurre l'ingombro della macchina, in particolare quando viene montato in un armadio elettrico accanto ad altri dispositivi di controllo come PLC, unità I/O. La connettività avanzata, tra cui CANopen e Modbus, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione senza l'uso di apparecchiature di rete aggiuntive.