Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U55M3C ATV320 COMPATTO 5,5KW 240V TRI - ATV320U55M3C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U55M3C ATV320 COMPATTO 5,5KW 240V TRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 27.5 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 5.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480966675

Artikelnummer

SNRATV320U55M3C

Herstellernummer

ATV320U55M3C

Hersteller

SNR

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

599 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

27.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

5.5 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

178 mm

Höhe:

232 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

150 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

La gamma Altivar Machine ATV320 propone variatori di velocità progettati per i produttori di macchinari e apparecchiature (OEM). Il suo fattore di forma compatto consente l'impilamento verticale delle unità all'interno dei telai macchina. Funziona con una potenza nominale fino a5,5 kW/7,5 hp e una tensione nominale da 200V a 240V AC. Il suo design robusto con circuiti stampati rivestiti secondo IEC 60721-3-3 classe 3C3 consente di estendere la disponibilità della macchina in condizioni ambientali difficili senza la necessità di ulteriore raffreddamento. Integra funzioni adatte alle applicazioni più comuni. Ad esempio, precisione di coppia e velocità a velocità molto bassa, prestazioni altamente dinamiche con controllo del vettore di flusso senza sensore e ampia gamma di frequenze per motori ad alta velocità. Include anche il collegamento parallelo di motori e unità speciali utilizzando il rapporto tensione/frequenza, la precisione di velocità statica e il risparmio di energia per motori sincroni a circuito aperto. Pesa 3,5kg; dimensioni: 150 mm di larghezza, 232 mm di altezza, 178 mm di profondità. Il software del variatore include 5 funzioni di sicurezza che aiutano le macchine a soddisfare i requisiti di sicurezza, indipendentemente dal fatto che sianoo meno utilizzate insieme a un modulo di sicurezza Preventa. Queste funzioni di sicurezza sono configurate utilizzando il software SoMove. È stato progettato per i produttori di macchine e apparecchiature che soddisfano i requisiti di applicazione semplici e avanzate per l'imballaggio, la movimentazione dei materiali, il tessile, la lavorazione dei materiali e gli azionatori meccanici. È conforme alle norme IEC, UL, TUV, KC e ad altre norme internazionali. Con i variatori Altivar Machine ATV320 sono disponibili anche accessori di montaggio e opzioni esterne, come resistori di frenata, induttanze di linea, induttanze motore, filtri EMC aggiuntivi. Il tipo di accessori e opzioni esterne dipende dalla portata del variatore. Il prodotto viene consegnato in tre confezioni. È progettato per essere montato su un pannello in posizione verticale (+/- 10 °), tramite i 4 fori di fissaggio. È completamente integrato in EcoStruxure Machine di Schneider Electric tramite DTM. È possibile configurare, controllare ed effettuare la diagnostica dei variatori ATV320 direttamente nel software SoMachine e SoMove mediante lo stesso software brick (DTM). È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.