Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV340D11N4 ATV340 11 KW HD 380/480 V - ATV340D11N4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV340D11N4 ATV340 11 KW HD 380/480 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 33.9 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 11 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480966941

Artikelnummer

SNRATV340D11N4

Herstellernummer

ATV340D11N4

Hersteller

SNR

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

599 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

33.9 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

11 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

249 mm

Höhe:

385 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

180 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Il variatore di velocità Altivar 340 è in grado di alimentare motori sincroni e asincroni a 3 fasi con controllo a circuito aperto e chiuso. La serie di variatori Altivar ATV340 è dimensionata per lavorare in condizioni gravose. L'unità funziona con una potenza nominale fino a 11 kW/15 hp e una tensione nominale da 380V a 480V AC. Il variatore ATV340 è stato progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni in ambienti difficili, come vibrazioni, urti e polvere non conduttiva, e dove è necessaria una resistenza alle alte temperature fino a 60 °C. Il prodotto integra di serie il protocollo di comunicazione di linea seriale Modbus. Pesa 9,5kg. Dimensioni: 180 mm di larghezza, 385 mm di altezza, 249 mm di profondità. L'unità ATV340 integra funzioni ecaratteristiche adatte alle applicazioni più comuni, tra cui imballaggio, movimentazione dei materiali, lavorazione dei materiali, sollevamento. È conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1 e IEC/EN 61800-3 (immunità e emissioni EMC condotte e irradiate), IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1. È anche certificato CE, UL, CSA e TÜV. A seconda della potenza nominale dell'unità sono disponibili accessori e opzioni, come moduli di interfaccia encoder, moduli di espansione I/O, moduli di comunicazione,resistori di frenata, induttori di linea, filtri EMC aggiuntivi. È progettato per essere montato su un pannello in posizione verticale (+/- 10 °), tramite i 4 fori di fissaggio. È completamente integrato in EcoStruxure Machine di Schneider Electric tramite DTM. È possibile configurare, controllare ed effettuare la diagnostica dei variatori ATV340 direttamente nel software SoMachine e SoMove mediante lo stesso software brick (DTM). È ecocompatibile e conforme alle direttive RoHS relative alla protezione dell'ambiente.