Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV340U07N4 ATV340 0.75 KW HD 380/480 V - ATV340U07N4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV340U07N4 ATV340 0.75 KW HD 380/480 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.6 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.75 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480966873

Artikelnummer

SNRATV340U07N4

Herstellernummer

ATV340U07N4

Hersteller

SNR

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

599 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.6 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

232.5 mm

Höhe:

270 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

85 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Il variatore di velocità Altivar 340 è in grado di alimentare motori sincroni e asincroni a 3 fasi con controllo a circuito aperto e chiuso. La serie di variatori Altivar ATV340 è dimensionata per lavorare in condizioni gravose. L'unità funziona con una potenza nominale fino a 0,75 kW/1 hp e una tensione nominale da 380V a 480V AC. Il variatore ATV340 è stato progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni in ambienti difficili, come vibrazioni, urti e polvere non conduttiva, e dove è necessariauna resistenza alle alte temperature fino a 60 °C. Il prodotto integra di serie il protocollo di comunicazione di linea seriale Modbus. Pesa 1,7kg. Dimensioni: 85 mm di larghezza, 270 mm di altezza, 232,5 mm di profondità. L'unità ATV340 integra funzionie caratteristiche adatte alle applicazioni più comuni, tra cui imballaggio, movimentazione dei materiali, lavorazione dei materiali, sollevamento. È conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1 e IEC/EN 61800-3 (immunità e emissioni EMC condotte eirradiate), IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 13849-1. È anche certificato CE, UL, CSA e TÜV. A seconda della potenza nominale dell'unità sono disponibili accessori e opzioni, come moduli di interfaccia encoder, moduli di espansione I/O, moduli di comunicazione, resistori di frenata, induttori di linea, filtri EMC aggiuntivi. È progettato per essere montato su un pannello in posizione verticale (+/- 10 °), tramite i 4 fori di fissaggio. È completamente integrato in EcoStruxure Machine di Schneider Electric tramite DTM. È possibile configurare, controllare ed effettuare la diagnostica dei variatori ATV340 direttamente nel software SoMachine e SoMove mediante lo stesso software brick (DTM). È ecocompatibile e conforme alle direttive RoHS relative alla protezionedell'ambiente.