Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE010 TERMINALE DOPPIO 2X1MMQ - AZ5DE010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE010 TERMINALE DOPPIO 2X1MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

3389110515817

Artikelnummer

SNRAZ5DE010

Herstellernummer

AZ5DE010

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminale cavo Linergy con doppio isolamento senza porta marcatore. Va applicato al conduttore gemello con sezione trasversale del cavo da 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione con dispenser. Quantità: 5 set di 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato CCSAus.