SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE015 TERMINALE DOPPIO 2X1.5MMQ - AZ5DE015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Produktserien
EAN
3389110515855
Artikelnummer
SNRAZ5DE015
Herstellernummer
AZ5DE015
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Terminale cavo Linergy con doppio isolamento senza porta marcatore. Va applicato al conduttore gemello con sezione trasversale del cavo da 1,5 mm². Ha un trattamento superficiale nero. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione con dispenser. Quantità: 5 set di 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato CCSAus


