SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE025 TERMINALE DOPPIO 2X2.5MMQ - AZ5DE025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
250 ST
Produktserien
EAN
3389110515893
Artikelnummer
SNRAZ5DE025
Herstellernummer
AZ5DE025
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


