SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MR3013CA6C BCH2 180MM 3KW K IP65 CONN MIL - BCH2MR3013CA6C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 3 kW
Bemessungsspannung - 220 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480734984
Artikelnummer
SNRBCH2MR3013CA6C
Herstellernummer
BCH2MR3013CA6C
Hersteller
SNR
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
3 kW
Bemessungsspannung:
220 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
19.8 A
Bauform:
IM 3001 (B5)
Schutzart (IP):
IP65
Polzahl:
0
Nenndrehmoment:
19.1 Nm
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Isolationsklasse nach IEC:
F
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
180 mm
Kühlmethode:
sonstige
Volllasteffizienz:
0 %
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
Kugellager
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Betriebstemperatur:
-20...40 °C
Überlastfähigkeit:
ja
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
ohne


