Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MR3013CF6C BCH2 180MM 3KW K IP65 FR CONN MIL - BCH2MR3013CF6C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MR3013CF6C BCH2 180MM 3KW K IP65 FR CONN MIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 3 kW

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480734991

Artikelnummer

SNRBCH2MR3013CF6C

Herstellernummer

BCH2MR3013CF6C

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

3 kW

Bemessungsspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

19.8 A

Bauform:

IM 3001 (B5)

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

0

Nenndrehmoment:

19.1 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

F

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

180 mm

Kühlmethode:

sonstige

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

Kugellager

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

ja

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Servo Motore BCH2 180mm 3Kw K IP65, freno, connettore MIL. compatibilità gamma: Lexium 28 - tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BCH2. Benefici: .. Applicazioni: ..