Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBDL36060LU INTERR.AUTOM.PPB 3P 60A 18KA EVERL - BDL36060LU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBDL36060LU INTERR.AUTOM.PPB 3P 60A 18KA EVERL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 60...60 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481149138

Artikelnummer

SNRBDL36060LU

Herstellernummer

BDL36060LU

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

60 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

18 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

60...60 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

BDL36060LU è un interruttore magnetotermico con PowerPact B di Schneider Electric da 60 A 3P. Fornisce protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25 kA a 240 VCA a 50/60 Hz con capicorda TD M, EverLink L'interruttore magnetotermico PowerPact B-Frame, BDL36060LU, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore magnetotermico scatolato PowerPact presenta innovazioni come i collegamenti EverLink™ brevettati. Gli interruttori magnetotermici PowerPactB-Frame forniscono una protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25kA a 220-240 VAC50/60 Hz. Certificato secondo gli standard UL, NEMA, IEC, CSA, NMX, GB. Dimensioni: 137 mm (A) x 81 mm (L) x 80 mm (P) e peso: 1,074 kg.