Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEAHI0812 MODULO ANALOG HART 8 IN CORRENTE ISOLAT - BMEAHI0812

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEAHI0812 MODULO ANALOG HART 8 IN CORRENTE ISOLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480692314

Artikelnummer

SNRBMEAHI0812

Herstellernummer

BMEAHI0812

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Ausgang, Strom:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

0 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso analogico ha 8 ingressi con risoluzione di ingresso a 15 bit + segno. È un modulo di ingresso con una corrente da 4 mA a 20 mA, tipo di ingresso con funzione di mappatura I/O. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega moduli Telefast e morsettiera a 20 vie. Peso: 0,233 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il prodotto è compatibile con il processore BMEP58xxx, la morsettiera BMXFTB20xxx, ABE7CPA31, ilbackplane BMEXBPxxx, ABE7CPA02, ABE7CPA03 e il modulo testa BMECRA31210. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).