Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEP584040 CPU M580 L4 I/O DISTRIBUITI E REMOTI - BMEP584040

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEP584040 CPU M580 L4 I/O DISTRIBUITI E REMOTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - modular

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4096

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.01 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864174464

Artikelnummer

SNRBMEP584040

Herstellernummer

BMEP584040

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

modular

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4096

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.01 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

4096

Anzahl der analogen Eingänge:

1024

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

1024

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

64

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

18000 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Breite:

64.6 mm

Höhe:

134.6 mm

Tiefe:

130.3 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrata. Il modulo processore offre una configurazione con fino a 8 rack e 144 canali specifici per le applicazioni. È un modulo processore con un assorbimento di corrente di 295 mA a 24V DC. Supporta i seguenti canali I/O locali: 4096 discreti e 1024 analogici e 64 attrezzature distribuite. Integra Ethernet TCP/IP per porta di servizio, 2 Ethernet TCP/IP per rete di dispositivi, Ethernet per porta HSBY e USB mini B per le connessioni. Offre 600000 ore di MTBF. Dispone di 16 - 2 rack per caduta remota per la stazione I/O. Dispone una RAM integrata di 16MB per il programma, 2048 kbper i dati, 10 kb per la memoria del sistema e memoria flash espandibile di 4GB per l'archiviazione dei dati. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,849 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, Merchant Navy,UL, RCM, CSA, EAC. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Vantaggi: riduzione del tempo di immissione sul mercato, dell'affidabilità, della sostenibilità e della produttività con prestazioni elevate e l'aumento della redditività operativa grazie a un migliore accesso ai dati.