SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEXBP1200 RACK X80 ETHERNET 12 SLOT BACKPLANE - BMEXBP1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckplätze - 12
Tragschienenmontage möglich - ja
Wand-/Direktmontage möglich - ja
Fronteinbau möglich - ja
Rack-Montage möglich - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864173924
Artikelnummer
SNRBMEXBP1200
Herstellernummer
BMEXBP1200
Hersteller
SNR
Anzahl der Steckplätze:
12
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei DC:
3.3...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
164 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm


