Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0701P36A2A MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI. - BMH0701P36A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0701P36A2A MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.35 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 8000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485193311

Artikelnummer

SNRBMH0701P36A2A

Herstellernummer

BMH0701P36A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.35 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

1.5 A

Bemessungsfrequenz:

0...0 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

1.1 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP65 CHI.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 8000 rpm - coppia di arresto continua: 1,4 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 1,4 Nm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase, 1.2 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 1.2 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 4.2 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 4.2 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase, 4.2 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 4.2 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 350 W per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 350 W per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase, 700 W per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 700 W per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - coppia nominale: 1.1 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 1.1 Nm per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase, 1.3 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 1.3 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase - velocità nominale: 3000 rpm per LXM32.U60N4 1.5 A a 400 V trifase, 3000 rpm per LXM32.U60N4 1.5 A a 480 V trifase, 5000 rpm per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 5000 rpm per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM32,D12N4 a 400...480 V trifase, LXM32,U60N4 a 400...480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave - grado di protezione IP: IP65 (standard), IP67 (with IP67 kit) - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: .. Applicazioni: ..