Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0702P01A2A MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 LIS. - BMH0702P01A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0702P01A2A MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 LIS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.7 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 8000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485198958

Artikelnummer

SNRBMH0702P01A2A

Herstellernummer

BMH0702P01A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.7 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

3 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

2.2 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Questo è un servomotore che dispone di una velocità meccanica massima di 8000 giri/min, un'estremità dell'albero non filettata, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface monogiro. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 2.94 A, una potenza continua di 1.51 W e una coppia di stallo continua di 2.5 Nm. Il suo grado di protezione è conforme a IP54. Le dimensioni della flangia del motore sono 70 mm, fissate con 4x fori da 5,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 82 mm. Pesa 2,3 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con i servoazionamenti LXM32AD12N4, LXM32SD12N4, LXM32MD12N4 e LXM32CD12N4. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giustoprezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.