Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0702P06F2A MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 LIS. - BMH0702P06F2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0702P06F2A MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 LIS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.7 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 8000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485193793

Artikelnummer

SNRBMH0702P06F2A

Herstellernummer

BMH0702P06F2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.7 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

3 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

2.2 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il servomotore a 10 poli è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 8000 giri/min e da un'estremità liscia dell'albero con freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface® monogiro con risoluzione di 32.768 punti/giro. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 2,94 A e una potenza continua di 1,51 W. Le dimensioni dell'albero sono 11 mm (diametro) x 23 mm (lunghezza). È dotato di connettori ad angolo retto ruotabili per ilcollegamento elettrico. È un prodotto classificato IP54. La lunghezza di questo prodotto è 193 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 2.5 mm (profondità) x 60 mm (diametro) con foro di montaggio di 82 mm. Pesa 3.3 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Questo prodotto è compatibile con LXM32.D12N4 a 400V a 480V trifase. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 70 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.