Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0703T16A2A MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP54 CHI. - BMH0703T16A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0703T16A2A MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP54 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.9 kW

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 8000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485195179

Artikelnummer

SNRBMH0703T16A2A

Herstellernummer

BMH0703T16A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.9 kW

Bemessungsspannung:

240 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

10 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

3.1 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il servomotore a 10 poli presenta un momento di inerzia medio con velocità massima meccanica di 8000RPM e albero con chiavetta senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder Hiperface® SinCos (32768 punti/giro) per la trasmissione automatica dei dati dal servomotore al servoazionamento. Il servomotore BMH è un motore a media inerzia, particolarmenteadatto per applicazioni ad alto carico, che consente di regolare il movimento in modo più robusto. È un servomotore sincrono con una tensione nominale di alimentazione di 240 V, una corrente di stallo continua di 5,55A e una potenza continua di 1,68 W. Le dimensioni dell'albero sono 14 mm (diametro) x 30 mm (lunghezza). Include connettori a 90° ruotabili per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP54. Dimensioni: 186 mm (lunghezza) x 70 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 2,5 mm (profondità) x 60 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 82 mm. Peso: 3 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Supporta il montaggio a flangia internazionale standard da 70 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. L'encoder fornisce la posizione assoluta del motore in modo che i flussi possano essere sincronizzati e invia i dati dal servomotore al servoazionamento. Questo permette l'identificazione automatica del motore all'avvio del servoazionamento. Servomotore BMH con statore a 3 fasi e magneti al neodimio-ferro-boro (NdFeB). Custodia con rivestimento in vernice protettiva opaca nero RAL 9005. Flangia di montaggio assiale a 4 punte. I cavi e i connettori devono essere ordinati separatamente.