Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1001P22F2A MOT. BMH 100MM IEC 3,6NM IP65 LIS. - BMH1001P22F2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1001P22F2A MOT. BMH 100MM IEC 3,6NM IP65 LIS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.3 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485195544

Artikelnummer

SNRBMH1001P22F2A

Herstellernummer

BMH1001P22F2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.3 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

6000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

3 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

1.9 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Si tratta di un servomotore che presenta una velocità meccanica massima di 6000 giri/min, un'estremità non filettata dell'albero, con un freno d'arresto. È dotato di un encoder multigiro di tipo SinCos Hiperface. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 3.15 A, una potenza continua di 1.76 W e una coppia di stallo continua di 3.3 Nm. L'estremità dell'albero è classificata IP65 e IP67 con un kit IP67. Le dimensioni della flangia del motore sono 100 mm, fissate con 4x fori da 9 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 115 mm. Pesa 4,8 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con servoazionamenti LXM32AD18N4, LXM32SD18N4, LXM32MD18N4, LXM32CD18N4, LXM32AD12N4, LXM32SD12N4, LXM32MD12N4 e LXM32CD12N4. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.