Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1002P11A2A MOT. BMH 100MM IEC 5,9NM IP54 CHI. - BMH1002P11A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1002P11A2A MOT. BMH 100MM IEC 5,9NM IP54 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.6 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485200415

Artikelnummer

SNRBMH1002P11A2A

Herstellernummer

BMH1002P11A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.6 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

6000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

6 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

3.9 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il servomotore a 10 poli è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 6000 giri/min e da un'estremità dell'albero con chiavetta e senza freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface® monogiro con risoluzione di 1,31.072 punti/giro. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 5,04 A e una potenza continua di 2,36 W. Le dimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). È dotato di connettori ad angolo retto ruotabili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP54. La lunghezza di questo prodotto è 160.6mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 3.5mm (profondità) x 95mm (diametro) con foro di montaggio di 115mm. Pesa 4,92 kg. Questa gammaè compatibile con i servoazionamenti Lexium 32. Questo prodotto è compatibile con LXM32.D18N4 a 400V a 480V trifase. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.