Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1401P11F2A MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP54 2 CHI. - BMH1401P11F2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1401P11F2A MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP54 2 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.45 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485201252

Artikelnummer

SNRBMH1401P11F2A

Herstellernummer

BMH1401P11F2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.45 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

10 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

6.9 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP54 2 CHI.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 4000 rpm - coppia di arresto continua: 10.3 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase, 10.3 Nm per LXM32.D30N4 10 A a 400 V trifase, 10.3 Nm per LXM32.D30N4 10 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 30.8 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase, 30.8 Nm per LXM32.D30N4 10 A a 400 V trifase, 30.8 Nm per LXM32.D30N4 10 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 1450 W per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase, 2400 W per LXM32.D30N4 10 A a 400 V trifase, 2400 W per LXM32.D30N4 10 A a 480 V trifase - coppia nominale: 6.9 Nm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase, 7.7 Nm per LXM32.D30N4 10 A a 400 V trifase, 7.7 Nm per LXM32.D30N4 10 A a 480 V trifase - velocità nominale: 2000 rpm per LXM32.D30M2 10 A a 230 V monofase, 3000 rpm per LXM32,D30N4 10 A a 400 V trifase, 3000 rpm per LXM32,D30N4 10 A a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM32,D30M2 a 230 V monofase, LXM32,D30N4 a 400...480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro - freno di stazionamento: con - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: .. Applicazioni: ..