Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1403P11A1A BMH 140MM 24NM K IP54 - BMH1403P11A1A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0 kW

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 0 1/min

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485220635

Artikelnummer

SNRBMH1403P11A1A

Herstellernummer

BMH1403P11A1A

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

0 1/min

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

0 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

sonstige

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

BMH 140MM 24NM K IP54