Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1403P32F2A MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 CHI. - BMH1403P32F2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1403P32F2A MOT. BMH 140MM IEC 25NM IP65 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 4.7 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485208138

Artikelnummer

SNRBMH1403P32F2A

Herstellernummer

BMH1403P32F2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

4.7 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

24 A

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

14.3 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

tipo di prodotto o componente Servomotorenome abbreviato BMHmassima velocità meccanica 4000 rpmcoppia di arresto continua 24 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase24 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifasecoppia max di arresto 71.8 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase71.8 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifasepotenza in uscita 4700 W per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase4700 W per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifasecoppia nominale 14.3 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase14.3 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifasevelocità nominale 3000 rpm per LXM32,D72N4 24 A a 400 V trifase3000 rpm per LXM32,D72N4 24 A a 480 V trifasecompatibilità prodotto LXM32,D72N4 a 400...480 V trifaseestremità d'albero Chiuso a chiavegrado di protezione IP IP65 (standard)IP67 (with IP67 kit)risoluzione del segnale velocità 131072 punti/giro x 4096 girifreno di stazionamento Consupporto per montaggio Flangia standard internazionalecollegamento elettrico Connettori a 90° ruotabiliCaratteristiche tecnichecompatibilità gamma Lexium 32Tensione alimentazione nominale [Us] 480 Vnumero di fasi della rete Trifasecorrente di stallo continua 18 Apotenza continua 4.8 WIrms corrente max 62.3 A per LXM32.D72N4massima corrente permanente 62.3 Asecondo albero Without second shaft enddiametro dell'albero 24 mmlunghezza albero 50 mmlarghezza chiave 40 mmtipo di feedback Multiturn SinCos Hiperfacecoppia di serraggio 23 Nm (freno di mantenimento)dimensione flangie motore 140 mmnumber of motor stacks 3costante coppia 1.34 N.m/A a 120 °Ccostante emf posteriore 85.9 V/krpm a 120 °Cnumero di poli motore 10inerzia del rotore 50.27 kg.cm²resistenza statore 0.22 Ohm a 20 °Cinduttanza statore 3 mH a 20 °Ccostante di tempo elettrica statore 13.6 ms a 20 °Cforza radiale max Fr 1680 N a 3000 rpm2420 N a 1000 rpm1920 N a 2000 rpmforza assiale max Fa 0,2 x Frbrake pull-in power 19 Wtipo di raffreddamento Convezione naturalelunghezza 267 mmdiametro collare di centraggio 130 mmprofondità collare di centraggio 3.5 mmnumero di fori di montaggio 4diametro dei fori di montaggio 11 mmdiamtero del cerchio dei fori di montaggio 165 mmpeso prodotto 18,5 kg