Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH2051P16A2A MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP54 CHI. - BMH2051P16A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH2051P16A2A MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP54 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0 kW

  • Bemessungsspannung - 0 V

  • Anzahl der Phasen - 0

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 0 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485202815

Artikelnummer

SNRBMH2051P16A2A

Herstellernummer

BMH2051P16A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0 kW

Bemessungsspannung:

0 V

Anzahl der Phasen:

0

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

0 1/min

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsfrequenz:

0...0 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Nenndrehmoment:

0 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

sonstige

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...0 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP54 CHI.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 3800 rpm - coppia di arresto continua: 34.4 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase, 34.4 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 Vtrifase - coppia max di arresto: 103.4 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase, 103.4 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase - potenza in uscita: 5400 W per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase, 5400 W per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase - coppia nominale:25.8 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase, 25.8 Nm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase - velocità nominale: 2000 rpm per LXM32.D72N4 24 A a 400 V trifase, 2000 rpm per LXM32.D72N4 24 A a 480 V trifase - estremità d\'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili.