SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMI0410H MODULO 4 INGRESSI ANALOGICI 4 HS - BMXAMI0410H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864025568
Artikelnummer
SNRBMXAMI0410H
Herstellernummer
BMXAMI0410H
Hersteller
SNR
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm


