Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMM0600 MODULO 4 INGRESSI +2 USCITE ANALOGICI - BMXAMM0600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMM0600 MODULO 4 INGRESSI +2 USCITE ANALOGICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

  • Eingangssignal konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863966268

Artikelnummer

SNRBMXAMM0600

Herstellernummer

BMXAMM0600

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Ausgang, Strom:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Analoges Ein-/Ausgangsmodul M340, 4 Eingänge 0-20mA, 2Ausgänge 0-20mA. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung. Auflösung 14 Bit oder 12 Bit je nach Messbereich. Anschluss Steckbare Schraub-, Buchsen- oder Federzugklemmenleiste.