SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXAMO0210 MODULO 2 USCITE ANALOGICHE - BMXAMO0210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Modicon M340
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3595863910209
Artikelnummer
SNRBMXAMO0210
Herstellernummer
BMXAMO0210
Hersteller
SNR
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
0 Bit
Ausgang, Strom:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
ja
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm


