Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXART0414 MODULO 4 INGRESSI ANALOGICI TC/RTD - BMXART0414

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXART0414 MODULO 4 INGRESSI ANALOGICI TC/RTD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863910186

Artikelnummer

SNRBMXART0414

Herstellernummer

BMXART0414

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

ja

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Auflösung der Analogausgänge:

0 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Analoges Eingangsmodul M340, 4 Eingänge ± 40 mV. Anschluss Stecker, 40-polig, Auflösung 15 Bit +Vorzeichen, Eingangstyp Galvanisch getrennteNiederpegel-Eingänge. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.