Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS2000 ALIMENTATORE M340 100..240VAC 20 W - BMXCPS2000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS2000 ALIMENTATORE M340 100..240VAC 20 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 115...230 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung bei DC - 3.3...24 V

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 0 A

  • Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 115...230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863908954

Artikelnummer

SNRBMXCPS2000

Herstellernummer

BMXCPS2000

Hersteller

SNR

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

115...230 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung bei DC:

3.3...24 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

0 A

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

115...230 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0.61 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0.61 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

0 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

160 mm

Stromversorgungsmodule. M340-Stromversorgungsmodul, 100-240V AC, 20 W. Leistung 24V Geber 10,8 W, Leistung 24V Modulträger 16,5 W, Leistung 3V 8,3 W, Leistung Gesamt 20 W. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.