Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS2010 ALIMENTATORE M340 24 VDC 16,8 W - BMXCPS2010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS2010 ALIMENTATORE M340 24 VDC 16,8 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 3.3...24 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595863909005

Artikelnummer

SNRBMXCPS2010

Herstellernummer

BMXCPS2010

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

30 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

3.3...24 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

2. Ausgangsspannung:

24...24 V

Leistungsabgabe:

16.5 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Max. Ausgangsstrom 2:

0.7 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

ja

Stromversorgungsmodule. Standard-Gleichstrom-Netzanschluss (isol.), 24 V DC galv. getr. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.