SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3020H ALIMENTATORE X80 24-48 V ISOL CC HARSH - BMXCPS3020H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei DC - 24...48 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung bei DC - 3.3...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC - 4.5 A
Art der Ausgangsspannung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864029771
Artikelnummer
SNRBMXCPS3020H
Herstellernummer
BMXCPS3020H
Hersteller
SNR
Eingangsspannung bei DC:
24...48 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei DC:
3.3...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
4.5 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
1.65 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm


