SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3500 ALIMENTATORE M340 100-240VAC 36 W - BMXCPS3500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 115...230 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung bei DC - 3.3...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC - 0 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 115...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Modicon M340
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3595863908978
Artikelnummer
SNRBMXCPS3500
Herstellernummer
BMXCPS3500
Hersteller
SNR
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
115...230 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung bei DC:
3.3...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
115...230 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
160 mm