SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3500H ALIMENTATORE X80 100-240VAC HARSH - BMXCPS3500H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Art der Eingangsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom bei DC - 0 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 100...240 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864029894
Artikelnummer
SNRBMXCPS3500H
Herstellernummer
BMXCPS3500H
Hersteller
SNR
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
1.04 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
3.3...24 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
3.3...24 V
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
4.5 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
4.5 A
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm


