Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3540T ALIMENTATORE 125 VDC - BMXCPS3540T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3540T ALIMENTATORE 125 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 125...125 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 0 A

  • Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 125...125 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864082318

Artikelnummer

SNRBMXCPS3540T

Herstellernummer

BMXCPS3540T

Hersteller

SNR

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

125...125 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom bei DC:

0 A

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

125...125 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0.35 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0.35 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

0 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:

3.3...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:

3.3...24 V

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

4.5 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

4.5 A

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ha una tensione di 125V DC per un maggiore intervallo di temperature. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria di 31,2W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 4,5A a 3,3V DC e una dissipazione massima di potenza di 8,5 W. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulla tecnologia più recente e innovativa. Per il collegamento elettrico impiega un connettore a 2 pin per il relè di allarme, un connettore a 5 pin per l'alimentazione di rete, messa a terra di protezione e sensore di ingresso a 24V DC. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,36 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato ATEX, IEC-Ex, CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).