SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAI0805 MODULO 8 INGRESSI DIGITALI 220VAC - BMXDAI0805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 3.3...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595864081595
Artikelnummer
SNRBMXDAI0805
Herstellernummer
BMXDAI0805
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei DC:
3.3...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
10.4 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
200...240 V
Ausgangsstrom:
0 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...20 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm


