Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAI1602 MODULO 16 INGRESSI DIGITALI 24VAC/CC - BMXDAI1602

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAI1602 MODULO 16 INGRESSI DIGITALI 24VAC/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595863966800

Artikelnummer

SNRBMXDAI1602

Herstellernummer

BMXDAI1602

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

3 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

19...30 V

Ausgangsstrom:

0 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...20 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

150 mm

Il modulo di ingresso digitale fa parte dei moduli Modicon X80. Ha 16 ingressi isolati ed è alimentato a 24 V CA. Questo modulo è collegato tramite una morsettiera rimovibile a 20 vie. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.