SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDAI1604 MODULO 16 INGRESSI DIGITALI 100-120VAC - BMXDAI1604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...120 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595863909999
Artikelnummer
SNRBMXDAI1604
Herstellernummer
BMXDAI1604
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...120 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...120 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
85...132 V
Ausgangsstrom:
0 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...20 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm


